Motion
HQC721-40-B5-H-P20

BOSTON GEAR
HQC721-40-B5-H-P20

Hqc721 S/R rojo, 40:1 relaciรณn, sin base, conjunto hueco
Artรญculo MI #09457431
No. Fabricante HQC721-40-B5-H-P20
Precio2,811.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HQC721-40-B5-H-P20

Hqc721 S/R rojo, 40:1 relaciรณn, sin base, conjunto hueco
Artรญculo MI #09457431
No. Fabricante HQC721-40-B5-H-P20

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar mรกs en procesarse y enviarse
Precio2,811.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.06 pulg.
  • Tamaรฑo de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaรฑo de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaรฑo de salida
    1.2500 pulg.
  • Relaciรณn
    40:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P20
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acoplamiento C-Face
  • Lubricaciรณn
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Direcciรณn de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducciรณn
    Reducciรณn รบnica
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208746824

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
HQC721-40-B5-H-P20 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo