Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteTalla 2
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño del marco de salida140TC
- Tamaño de salida0.8750 pulg.
- Relación1.5:1
- Factor de servicio1.0
Detalles
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura BostKleen inoxidable
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónKlubersynth UH1 6-460
- Catálogo del fabricante
- Potencia de entrada máxima13.60 hp a 1750 rpm
- RPM de salida1167 rpm
- Par de salida712 pulg./lb
- Tipo de salidaAcolchado de cara en C
- Capacidad de carga suspendida750 lb
- SerieHMF
Descripción general
Descripción del fabricante
SBKHMF2-1.5K-B5-B7 MULTIPLICADOR HÉLICO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad