Motion
F724B-5-B9-G

BOSTON GEAR
F724B-5-B9-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 180TC/210C
Artículo MI #09457697
No. Fabricante F724B-5-B9-G
Precio2,040.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F724B-5-B9-G

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida izquierda, marco de 180TC/210C
Artículo MI #09457697
No. Fabricante F724B-5-B9-G
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
Su precio$2,040.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    889208816381

Descripción general

Descripción del fabricante
F724B-5-B9-G REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno