Motion
BKCH724-20P-HS-P16

BOSTON GEAR
BKCH724-20P-HS-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #09457827
No. Fabricante BKCH724-20P-HS-P16
Precio3,548.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCH724-20P-HS-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de eje sólido, salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #09457827
No. Fabricante BKCH724-20P-HS-P16
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
Precio3,548.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    724
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    30.10 lb, 13.65 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    W04294
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCH724-20P-HS-P16 VELOCIDAD DE LAVADO