Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja726
- Distancia al centro2.6200 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante726
- Relación nominal3000:1
- Relación3000:1
- Peso55.1 lb, 24.99 kg
Detalles
- Kit de casquillosKit B5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricanteW04358-OLD
- Dirección de salidaMano derecha
- Tipo de salidaSólido
- Serie700
- Kit de base en J verticalJ4