Motion
FHMA732-150KEZ-B5-G1-RO

BOSTON GEAR
FHMA732-150KEZ-B5-G1-RO

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09457917
No. Fabricante FHMA732-150KEZ-B5-G1-RO
Price$7,079.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FHMA732-150KEZ-B5-G1-RO

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 3.2500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09457917
No. Fabricante FHMA732-150KEZ-B5-G1-RO
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
Price$7,079.29/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    32
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    106.1 lb, 48.126 kg

Details

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W04464
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
FHMA732-150KEZ-B5-G1-RO VELOCIDAD DE MARAVILLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo