Motion
F726B-5K-B9-J1

BOSTON GEAR
F726B-5K-B9-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09457943
No. Fabricante F726B-5K-B9-J1
Precio3,387.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F726B-5K-B9-J1

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09457943
No. Fabricante F726B-5K-B9-J1
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
Precio3,387.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Relación nominal
    5:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    5:1
  • Peso
    45.1 lb, 20.46 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    J1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W04511
  • Tipo de montaje
    Base horizontal – Montaje inferior
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B9

Descripción general

Descripción del fabricante
F726B-5K-B9-J1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA