Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.11 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante231
- Tamaño de salida1.3750 pulg.
- Relación20:1
- Peso60 lb
Detalles
- Tipo de conjuntoH1
- Material de la carcasaHierro fundido con pintura estándar
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricación
- Ubicación del orificio de lubricaciónNo se suministra lubricación
- Catálogo del fabricante
- MontajeBase horizontal
- Material del eje de salidaAcero de aleación de carbono
- Tipo de salidaEje hueco
- ReducciónDoble
- SerieF200