Motion
FWA726B-100KP-B5-GS1

BOSTON GEAR
FWA726B-100KP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda, marco IEC 80B5
Artículo MI #09458042
No. Fabricante FWA726B-100KP-B5-GS1
Precio5,421.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FWA726B-100KP-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña de cara C, salida sólida, salida izquierda, marco IEC 80B5
Artículo MI #09458042
No. Fabricante FWA726B-100KP-B5-GS1
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
Precio5,421.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 80B5
  • Relación nominal
    100:1
  • Relación
    100:1
  • Peso
    55.1 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W06526
  • Tipo de montaje
    Brida IEC B5
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
FWA726B-100KP-B5-GS1 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA