Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja821
- Distancia al centro2.06 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteF721
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal60:1
- Tamaño de salida0.7500 pulg.
- Relación60:1
- Peso27.1 lb, 12.29 kg
Detalles
- Kit de casquillosP12
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónSin lubricante
- Número de catálogo del fabricanteHF721B-60-B5-H-P12
- Tipo de montajeBase horizontal – Montaje inferior
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaPintura gris
- ReducciónReducción única
- Serie700
- UPC_NO889208944602