Motion
SF721V-7-B7-J

BOSTON GEAR
SF721V-7-B7-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 7:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC/180C
Artículo MI #09458239
No. Fabricante SF721V-7-B7-J
Precio2,854.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SF721V-7-B7-J

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 7:1 relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 0.8750 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC/180C
Artículo MI #09458239
No. Fabricante SF721V-7-B7-J
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
Precio2,854.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    7:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    7:1
  • Peso
    34.1 lb, 15.47 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    W04847
  • Tipo de montaje
    Brida de salida hueca – Montaje derecho
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    SF700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • Kit de base en J vertical
    721JBASE

Descripción general

Descripción del fabricante
SF721V-7-B7-J REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA