Motion
F726-5KT-B9-J4

BOSTON GEAR
F726-5KT-B9-J4

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09458354
No. Fabricante F726-5KT-B9-J4
Precio3,309.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F726-5KT-B9-J4

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 5:1 relación, distancia central de 2.6200 pulg., entrada de caña con cara en C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, estructura de 180TC/210C
Artículo MI #09458354
No. Fabricante F726-5KT-B9-J4
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
Precio3,309.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC/210C
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700

Descripción general

Descripción del fabricante
F726-5KT-B9-J4 REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"