Motion
F718-4KZ-B7-G1-RO

BOSTON GEAR
F718-4KZ-B7-G1-RO

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 4:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09458388
No. Fabricante F718-4KZ-B7-G1-RO
Precio1,833.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F718-4KZ-B7-G1-RO

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 4:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.8750 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida izquierda, estructura de 140TC/180C
Artículo MI #09458388
No. Fabricante F718-4KZ-B7-G1-RO
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
Precio1,833.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    718
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    4:1
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    4:1
  • Peso
    20.10 lb, 9.117 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W05008
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    F700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
F718-4KZ-B7-G1-RO REDUCTOR DE VELOCIDAD DE TORMENTA