Motion
HFHMA732-300KEZT-B5-H5-P27

BOSTON GEAR
HFHMA732-300KEZT-B5-H5-P27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.6875 pulg., salida doble
Artículo MI #09458412
No. Fabricante HFHMA732-300KEZT-B5-H5-P27
Precio7,581.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HFHMA732-300KEZT-B5-H5-P27

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 300:1 Relación, distancia central de 3.2500 pulg., entrada de caña de cara C, salida hueca, tamaño de salida de 1.6875 pulg., salida doble
Artículo MI #09458412
No. Fabricante HFHMA732-300KEZT-B5-H5-P27
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
Precio7,581.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    732
  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    732
  • Relación nominal
    300:1
  • Tamaño de salida
    1.6875 pulg.
  • Relación
    300:1
  • Peso
    118.1 lb, 53.57 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05035
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
HFHMA732-300KEZT-B5-H5-P27 VELOCIDAD DE MARAVILLA