Motion
SBKCFWC726-150KZ-B5-GS1

BOSTON GEAR
SBKCFWC726-150KZ-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09458456
No. Fabricante SBKCFWC726-150KZ-B5-GS1
Precio6,595.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCFWC726-150KZ-B5-GS1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación, Distancia central de 2.6200 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida sólida, Salida izquierda
Artículo MI #09458456
No. Fabricante SBKCFWC726-150KZ-B5-GS1
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
Precio6,595.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    52.1 lb, 23.63 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    Kit B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    W05086-OLD
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B5

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCFWC726-150KZ-B5-GS1 PALABRA DE LAVADO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good