Especificaciones
Dimensions
- Longitud35 yardas
- Peso0.269 lb
- Ancho0.94 pulg.
Details
- Número de Upc del fabricante00051131034907
- UPC_NO00051131034907
Descripción general
Descripción del fabricante
7100020228 3M RENDIMIENTO AUTOMOTRIZ
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El soporte flexible y adaptable resiste las roturas para un enmascaramiento más rápido y uniforme
- El adhesivo resiste la elevación y el rizado, ayudando a mantener líneas de pintura afiladas
- El imprimador une el adhesivo al soporte, ayudando a reducir el raspado y el fregado de los residuos de adhesivo
- El revestimiento de liberación ayuda a que la cinta se desenrolle suavemente, reduce las arrugas
- El diseño de cinta y rollo permite utilizar más cinta por rollo que las marcas de menor precio