Motion
7100157691 CINTA ELÉCTRICA DE VINILO 35 ESCOCÉS, 10851-DL-10, 3/4 PULG. X 66 PIES X 0

3M
7100157691 SCOTCH 35 VINYL ELECTRICAL TAPE, 10851-DL-10, 3/4 IN X 66 FT X 0

Scotch® #35 Cinta eléctrica de vinilo, 10851-DL-10, 3/4 pulg. x 66 pies x 0.007 pulg., verde, 10/caja
Artículo MI #09459010
No. Fabricante 7100157691 SCOTCH 35 VINYL ELECTRICAL TAPE, 10851-DL-10, 3/4 IN X 66 FT X 0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100157691 SCOTCH 35 VINYL ELECTRICAL TAPE, 10851-DL-10, 3/4 IN X 66 FT X 0

Scotch® #35 Cinta eléctrica de vinilo, 10851-DL-10, 3/4 pulg. x 66 pies x 0.007 pulg., verde, 10/caja
Artículo MI #09459010
No. Fabricante 7100157691 SCOTCH 35 VINYL ELECTRICAL TAPE, 10851-DL-10, 3/4 IN X 66 FT X 0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Verde
  • Número de Upc del fabricante
    00638060079959
  • UPC_NO
    00638060079959

Descripción general

Descripción del fabricante
7100157691 ESCOCÉS 35 VINILO ELÉCTRICO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en varios colores resistentes a la decoloración
  • La cinta de vinilo duradera es resistente a la abrasión
  • Calidad profesional para codificación por colores
  • Construcción resistente a la intemperie que protege contra los elementos
  • Construcción de vinilo de primera calidad para mayor durabilidad
  • Ideal para la reparación de la cubierta del cable y el aislamiento eléctrico
  • Cinta eléctrica de vinilo con certificación UL
  • Una gran incorporación a sus suministros eléctricos
  • Cantidad: 1 rollo/paquete
  • Tamaño: 3/4 pulg. x 66 pies x 0.007 pulg.
  • Fabricado en EE. UU.