Motion
7100217213 CINTA DE MONTAJE DE DOBLE CARA PARA INTERIORES DE MONTAJE EN RANURA 110H-DC, 1/

3M
7100217213 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 110H-DC, 1/

Cinta de montaje de doble cara para interiores Scotch-Mount 110H-DC, 1/2 in x 80 in
Artículo MI #09459033
No. Fabricante 7100217213 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 110H-DC, 1/
Precio4.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100217213 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 110H-DC, 1/

Cinta de montaje de doble cara para interiores Scotch-Mount 110H-DC, 1/2 in x 80 in
Artículo MI #09459033
No. Fabricante 7100217213 SCOTCH-MOUNT INDOOR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 110H-DC, 1/
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
Precio4.95 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Ofrece una sólida unión permanente en contacto• Sostiene hasta 10 lb con cinta de 40” / (1 lb por cada 4 in)• Diseño fácil de aplicar sin desorden ni herramientas• Ideal para usar en superficies acabadas/pintadas, metal, azulejos y más• Diseñado para uso en interiores solamente• Asegúrese de que su superficie sea lisa, limpias y secas para obtener el mejor enlace• Hechas en EE. UU. con materiales nacionales y de origen mundial• Tamaño: 1/2 pulg. x 75 pulg.• Color: Blanco• Usar en lugar de clavos y tornillos• Excelente para proyectos de bricolaje• Disponible en varios tamaños
  • Número de Upc del fabricante
    00051141334455
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    3M
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de una cara

Descripción general

Descripción del fabricante
7100217213 MONTAJE A ESCOTADOR EN INTERIOR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un vínculo fuerte y permanente en contacto
  • Sostiene hasta 10 lb con cinta de 40” / (1 lb por cada 4 in)
  • Diseño fácil de aplicar sin complicaciones ni herramientas
  • Ideal para usar en superficies acabadas/pintadas, metal, baldosas y más
  • Diseñado solo para uso en interiores
  • Asegúrese de que su superficie esté suave, limpia y seca para obtener la mejor adherencia
  • Fabricado en EE. UU. con materiales nacionales y de origen internacional
  • Tamaño: 1/2 pulg. x 75 pulg.
  • Color: blanco
  • Usar en lugar de clavos y tornillos
  • Ideal para proyectos de bricolaje
  • Disponible en varios tamaños