Motion
7010297482 3M CINTA DE BLINDAJE EMI DE LÁMINA DE COBRE 1126, 1/2 PULG. X 36 YARDAS,

3M
7010297482 3M COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1126, 1/2 IN X 36 YD,

3M™ Cinta de protección EMI de lámina de cobre 1126, 1/2 pulg. x 36 yardas, rollo, 18 rollos/caja
Artículo MI #09459083
No. Fabricante 7010297482 3M COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1126, 1/2 IN X 36 YD,
Precio100.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010297482 3M COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1126, 1/2 IN X 36 YD,

3M™ Cinta de protección EMI de lámina de cobre 1126, 1/2 pulg. x 36 yardas, rollo, 18 rollos/caja
Artículo MI #09459083
No. Fabricante 7010297482 3M COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1126, 1/2 IN X 36 YD,
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
Precio100.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051128559024
  • Material
    Lámina de cobre suave

Descripción general

Descripción del fabricante
7010297482 3M EMI DE ACEITE DE COBRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Muy adaptable con un adhesivo acrílico sensible a la presión
  • Excelente capacidad de soldadura
  • Adecuado para uso en aplicaciones de la industria electrónica
  • Retardante a las llamas y con soporte de lámina de cobre
  • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de -40 a 266 °F (-40 a 130 °C)
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU