Motion
CINTA DE RIESGO 7100043757 3M CINTA DE DOBLE CAPA PARA MASCOTAS 1163MS74, 1 1/2 IN X 2

3M
7100043757 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 1163MS74, 1 1/2 IN X 2

3M™ cinta Venture 1163MS74 cinta PET de doble capa, 1 1/2 pulg. x 250 yardas, 8 rollos por caja
Artículo MI #09459141
No. Fabricante 7100043757 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 1163MS74, 1 1/2 IN X 2
Precio464.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100043757 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 1163MS74, 1 1/2 IN X 2

3M™ cinta Venture 1163MS74 cinta PET de doble capa, 1 1/2 pulg. x 250 yardas, 8 rollos por caja
Artículo MI #09459141
No. Fabricante 7100043757 3M VENTURE TAPE DOUBLE COATED PET TAPE 1163MS74, 1 1/2 IN X 2
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
Precio464.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    250 yardas
  • Ancho
    1.5 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128953648
  • UPC_NO
    00051128953648

Descripción general

Descripción del fabricante
7100043757 3M CINTA DE AVENTURA DOBLE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de alto rendimiento diseñada específicamente para aplicaciones de unión difíciles
  • El revestimiento de liberación estable a la humedad de 74 lb conserva el adhesivo del calor y la humedad para permitir que la cinta se “humedezca” durante las aplicaciones de adhesión
  • El alto peso de la capa adhesiva se adhiere permanentemente a una variedad de sustratos y se adhiere en una variedad de condiciones ambientales
  • Funciona bien en superficies difíciles de adherir, como sustratos de alta energía superficial, revestimientos de tela y aislamiento
  • Ofrece una excelente resistencia a los rayos UV y a la temperatura