Motion
7010398760 3M CINTA DE BLINDAJE EMI DE LÁMINA DE COBRE ESTAÑADO 1183, 3/8 IN X 18 Y

3M
7010398760 3M TIN-PLATED COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1183, 3/8 IN X 18 Y

3M™ Cinta de blindaje EMI de lámina de cobre estañado 1183, 3/8 pulg. x 18 yd, 3 pulg. Núcleo de papel, 24 rollos/caja
Artículo MI #09459287
No. Fabricante 7010398760 3M TIN-PLATED COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1183, 3/8 IN X 18 Y
Precio73.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010398760 3M TIN-PLATED COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1183, 3/8 IN X 18 Y

3M™ Cinta de blindaje EMI de lámina de cobre estañado 1183, 3/8 pulg. x 18 yd, 3 pulg. Núcleo de papel, 24 rollos/caja
Artículo MI #09459287
No. Fabricante 7010398760 3M TIN-PLATED COPPER FOIL EMI SHIELDING TAPE 1183, 3/8 IN X 18 Y
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
Precio73.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    18 yardas
  • Ancho
    0.375 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051138493028

Descripción general

Descripción del fabricante
7010398760 3M LÁMINA DE COBRE ESTAÑADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo único crea un contacto seguro con la superficie de aplicación
  • Adecuado para equipos de puesta a tierra y blindaje EMI, componentes y salas protegidas
  • Retardante de llamas
  • Incluye un forro extraíble para facilitar el troquelado y el manejo
  • Soporta un amplio rango de temperaturas de -40 a 266 °F (-40 a 130 °C)
  • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos