Motion
7000132709 3M CINTA DE BLINDAJE DE LÁMINA DE COBRE EMI 1194, 1/4 IN X 36 YD (6

3M
7000132709 3M EMI COPPER FOIL SHIELDING TAPE 1194, 1/4 IN X 36 YD (6

3M™ Cinta de protección de lámina de cobre EMI 1194, 1/4 pulg. x 36 yd (6,35 mm x 33 m), 36 por caja
Artículo MI #09459322
No. Fabricante 7000132709 3M EMI COPPER FOIL SHIELDING TAPE 1194, 1/4 IN X 36 YD (6
Precio44.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000132709 3M EMI COPPER FOIL SHIELDING TAPE 1194, 1/4 IN X 36 YD (6

3M™ Cinta de protección de lámina de cobre EMI 1194, 1/4 pulg. x 36 yd (6,35 mm x 33 m), 36 por caja
Artículo MI #09459322
No. Fabricante 7000132709 3M EMI COPPER FOIL SHIELDING TAPE 1194, 1/4 IN X 36 YD (6
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
Precio44.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Ancho
    0.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051138498757
  • Material
    Lámina de cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
7000132709 3M LÁMINA DE COBRE EMI
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo acrílico no conductor ofrece una adherencia optimizada
  • Forro extraíble para un fácil troquelado y manejo
  • Retardante a las llamas y adecuado para conexión a tierra y blindaje EMI en equipos, componentes y salas protegidas
  • Clasificado para aplicaciones 600V
  • Homologado por UL y conforme a RoHS 2011/65/EU

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos