Motion
7100043634 3M CINTA DE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE VINILO TEMFLEX 1200, 2 PULG. X 100 PIES,

3M
7100043634 3M TEMFLEX VINYL CORROSION PROTECTION TAPE 1200, 2 IN X 100 FT,

Cinta adhesiva de película Temflex-Longitud: 100 pies, Ancho: 2 pulgadas, Negro
Artículo MI #09459331
No. Fabricante 7100043634 3M TEMFLEX VINYL CORROSION PROTECTION TAPE 1200, 2 IN X 100 FT,
Precio37.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100043634 3M TEMFLEX VINYL CORROSION PROTECTION TAPE 1200, 2 IN X 100 FT,

Cinta adhesiva de película Temflex-Longitud: 100 pies, Ancho: 2 pulgadas, Negro
Artículo MI #09459331
No. Fabricante 7100043634 3M TEMFLEX VINYL CORROSION PROTECTION TAPE 1200, 2 IN X 100 FT,
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
Su precio$37.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Negro
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 120 °F
  • UPC_NO
    00051128563304

Descripción general

Descripción del fabricante
7100043634 3M CORROSIÓN DE VINILO TEMFLEX
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.