Motion
7000144665 PARCHE OCULAR ORTOPÉDICO NEXCARE OPTICLUDE 1537, JUNIOR, 2.44

3M
7000144665 NEXCARE OPTICLUDE ORTHOPTIC EYEPATCH 1537, JUNIOR, 2.44

Nexcare™ Opticlude™ Orthoptic Eyepatch 1537, Junior, 2.44 in x 1.81 in (62 mm x 46 mm) 20 Patches/Box
Artículo MI #09460076
No. Fabricante 7000144665 NEXCARE OPTICLUDE ORTHOPTIC EYEPATCH 1537, JUNIOR, 2.44
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000144665 NEXCARE OPTICLUDE ORTHOPTIC EYEPATCH 1537, JUNIOR, 2.44

Nexcare™ Opticlude™ Orthoptic Eyepatch 1537, Junior, 2.44 in x 1.81 in (62 mm x 46 mm) 20 Patches/Box
Artículo MI #09460076
No. Fabricante 7000144665 NEXCARE OPTICLUDE ORTHOPTIC EYEPATCH 1537, JUNIOR, 2.44
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.44 pulg.
  • Ancho general
    1.81 pulg.

Detalles

  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051131000223
  • Cantidad mínima del pedido
    36
  • Tipos de productos
    Parche para los ojos
  • UPC_NO
    00051131000223

Descripción general

Descripción del fabricante
7000144665 NEXCARE OPTICLUDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Refuerzo transpirable para comodidad durante todo el día
  • Almohadilla antiadherente
  • Adhesivo suave
  • Contorneado para mayor comodidad
  • Adhesivo hipoalergénico
  • Diseñado para su uso en el tratamiento de la ambliopía (ojo perezoso) y el estrabismo (ojos cruzados), como parte del plan de tratamiento recomendado por su médico
  • Tamaño: Regular y Jr
  • Contenido del paquete: 20
  • No fabricado con látex de caucho natural
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"