Motion
7100087495 3M MONTAJE DE CINTA DE RIESGO HACIA CINTA 1540CW, BLANCO, 123.75 MM X 45.7

3M
7100087495 3M VENTURE TAPE ASJ FACING TAPE 1540CW, WHITE, 123.75 MM X 45.7

3M™ Cinta Venture 1540CW Cinta frontal ASJ, Blanca, 123.75 mm x 45.7 m, 8 rollos por caja
Artículo MI #09460095
No. Fabricante 7100087495 3M VENTURE TAPE ASJ FACING TAPE 1540CW, WHITE, 123.75 MM X 45.7
Precio110.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100087495 3M VENTURE TAPE ASJ FACING TAPE 1540CW, WHITE, 123.75 MM X 45.7

3M™ Cinta Venture 1540CW Cinta frontal ASJ, Blanca, 123.75 mm x 45.7 m, 8 rollos por caja
Artículo MI #09460095
No. Fabricante 7100087495 3M VENTURE TAPE ASJ FACING TAPE 1540CW, WHITE, 123.75 MM X 45.7
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
Precio110.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 yardas
  • Ancho
    4.87 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051128956571

Descripción general

Descripción del fabricante
7100087495 3M AJUSTE DE CINTA DE RIESGO ORIENTADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte laminado de papel kraft blanco, scrim y aluminio es ideal como sello de vapor en la placa de conductos y el aislamiento de tuberías
  • El adhesivo acrílico para climas fríos está diseñado específicamente para funcionar en condiciones de frío
  • El inhibidor de moho ayuda a mantener la fuerza y eficacia del adhesivo
  • La alta resistencia a las perforaciones y a los desgarros garantiza una larga vida útil y durabilidad en una variedad de aplicaciones y entornos
  • El soporte flexible se adapta bien a superficies curvas o irregulares
  • Fácil de instalar in situ sin herramientas especiales ni métodos de aplicación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"