Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.601 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante00707387772482
- Tipos de productosAlmohadillas de borde de lente óptica de bloqueo de acabado LEAP℮ III
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Resistente al par (deslizamiento)
- Adaptable a todo tipo de estilos de lentes y curvas de base: elevación de borde bajo
- Se adhiere a varios materiales de lentes de gafas
- Acabado bueno para la industria oftálmica
- Para uso durante el bordeado o acabado de lentes oftálmicas