Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.552 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante00707387561642
- Tipos de productosAlmohadillas de bloqueo de acabado LEAP℮ LSE
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Resistente al par (deslizamiento)
- Adaptable a todo tipo de estilos de lentes y curvas de base: elevación de borde bajo
- Se adhiere a varios materiales de lentes de gafas
- Acabado bueno para la industria oftálmica
- Para uso durante el bordeado o acabado de lentes oftálmicas