Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.465 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante00068060653918
- UPC_NO00068060653918
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- INCLUYE - 40 ganchos y 48 tiras pequeñas transparentes para interiores; 1 gancho para 1/2 lb
- ORGANIZAR SIN DAÑOS: despídase de los agujeros, marcas o residuos pegajosos en las paredes, puertas, gabinetes o armarios; los ganchos Command de 3M son fáciles de usar y ayudan a mantener las paredes con un aspecto hermoso
- NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS: Cuelgue sombreros, calendarios, llaves, cucharas medidoras, herramientas de limpieza, joyas y accesorios donde quiera sin clavos ni martillo. Incluye una función de alternancia de alambre metálico para colgar de forma versátil
- FUERTE Y VERSÁTIL- Los ganchos de alambre transparente Command incluyen una fuerte sujeción en una variedad de superficies interiores lisas, incluidas paredes pintadas, techos lisos, madera acabada, vidrio, azulejos y metal
- ELIMINA DE MANERA LIMPIA- Reorganiza cuando llegue la inspiración; Estos ganchos de pared no dejan adhesivo; Perfectos para usar dentro de armarios y armarios, en tu dormitorio universitario, apartamento, hogar y oficina
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.