Motion
7010377096 DISEÑADOR DE COMANDOS GANCHO GRANDE 17083BN-ES

3M
7010377096 COMMAND DESIGNER LARGE HOOK 17083BN-ES

Gancho grande de diseño Command 17083BN-ES
Artículo MI #09460364
No. Fabricante 7010377096 COMMAND DESIGNER LARGE HOOK 17083BN-ES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010377096 COMMAND DESIGNER LARGE HOOK 17083BN-ES

Gancho grande de diseño Command 17083BN-ES
Artículo MI #09460364
No. Fabricante 7010377096 COMMAND DESIGNER LARGE HOOK 17083BN-ES
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.084 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051131964471
  • Material
    Metal
  • UPC_NO
    00051131964471

Descripción general

Descripción del fabricante
GANCHO GRANDE COMMAND DESIGNER 7010377096
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • INCLUYE: 1 gancho y 2 tiras grandes para interiores; 1 gancho con capacidad para 5 lb
  • ORGANIZAR SIN DAÑOS: despídase de los agujeros, marcas o residuos pegajosos en las paredes, puertas, gabinetes o armarios; los ganchos Command de 3M son fáciles de usar y ayudan a mantener las paredes con un aspecto hermoso
  • NO SE REQUIEREN HERRAMIENTAS- Cuelgue mochilas, chaquetas, abrigos, pancartas y accesorios donde quiera sin clavos ni martillo
  • FUERTE Y VERSÁTIL- Los ganchos Command Designer se sujetan fuertemente a una variedad de superficies interiores, incluidas paredes pintadas, madera acabada, vidrio, azulejos, metal y otras superficies lisas
  • ELIMINA DE MANERA LIMPIA- Reorganiza cuando llegue la inspiración; Estos ganchos de pared no dejan adhesivo; Perfectos para usar dentro de armarios y armarios, en tu dormitorio universitario, apartamento, hogar y oficina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos