Motion
GANCHO GRANDE DE DISEÑO DE BRONCE METÁLICO PARA EXTERIORES 7100095674 COMMAND CON ESPUMA

3M
7100095674 COMMAND OUTDOOR LARGE METALLIC BRONZE DESIGNER HOOK WITH FOAM

Gancho para exteriores Command tope de bronce metálico 17083BZ-AWES
Artículo MI #09460365
No. Fabricante 7100095674 COMMAND OUTDOOR LARGE METALLIC BRONZE DESIGNER HOOK WITH FOAM
Precio5.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100095674 COMMAND OUTDOOR LARGE METALLIC BRONZE DESIGNER HOOK WITH FOAM

Gancho para exteriores Command tope de bronce metálico 17083BZ-AWES
Artículo MI #09460365
No. Fabricante 7100095674 COMMAND OUTDOOR LARGE METALLIC BRONZE DESIGNER HOOK WITH FOAM
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
Precio5.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.068 lb

Detalles

  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00051141999357
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    00051141999357

Descripción general

Descripción del fabricante
7100095674 COMANDO EXTERIOR GRANDE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Colgado sin daños
  • Capacidad de peso:5 libras
  • Tamaño: grande
  • Color:Bronce
  • Contenido del paquete: 1 gancho, 2 tiras
  • Especialmente diseñado para exteriores
  • Resistente a los rayos UV y al agua Se sujeta fuertemente de -20°F a 125°F
  • Se retira limpiamente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"