Motion
7010296002 GANCHO GRANDE TRANSPARENTE PARA VENTANAS DE EXTERIORES COMMAND CON TIRAS TRANSPARENTES 17093C

3M
7010296002 COMMAND OUTDOOR LARGE CLEAR WINDOW HOOK WITH CLEAR STRIPS 17093C

Gancho para ventana grande transparente para exteriores Command tope 17093CLR-AWES
Artículo MI #09460391
No. Fabricante 7010296002 COMMAND OUTDOOR LARGE CLEAR WINDOW HOOK WITH CLEAR STRIPS 17093C
Precio6.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010296002 COMMAND OUTDOOR LARGE CLEAR WINDOW HOOK WITH CLEAR STRIPS 17093C

Gancho para ventana grande transparente para exteriores Command tope 17093CLR-AWES
Artículo MI #09460391
No. Fabricante 7010296002 COMMAND OUTDOOR LARGE CLEAR WINDOW HOOK WITH CLEAR STRIPS 17093C
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
Precio6.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.065 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Número de Upc del fabricante
    00051141372884
  • Material
    Plástico
  • UPC_NO
    00051141372884

Descripción general

Descripción del fabricante
7010296002 COMMAND EXTERIOR GRANDE TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Colgado sin daños
  • Capacidad de peso: 4 libras
  • Color: transparente
  • Tamaño: grande
  • Contenido del paquete: 1 gancho, 2 tiras
  • Especialmente diseñado para exteriores
  • Resistente a los rayos UV y al agua
  • Se mantiene fuerte de -20°F a 125°F
  • Se retira limpiamente