Motion
CONECTOR DE LA SERIE REDUCTORA 7100164577 3M SCOTCHLOK 2000T  1/0-2/0 DE ALUMINIO

3M
7100164577 3M SCOTCHLOK REDUCER SERIES CONNECTOR 2000T 1/0-2/0 ALUMINUM

3M™ Conector de la serie reductora Scotchlok™ 2000T 1/0-2/0 Aluminio, 1/0-2/0 AWG, 3/estuche
Artículo MI #09460726
No. Fabricante 7100164577 3M SCOTCHLOK REDUCER SERIES CONNECTOR 2000T 1/0-2/0 ALUMINUM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100164577 3M SCOTCHLOK REDUCER SERIES CONNECTOR 2000T 1/0-2/0 ALUMINUM

3M™ Conector de la serie reductora Scotchlok™ 2000T 1/0-2/0 Aluminio, 1/0-2/0 AWG, 3/estuche
Artículo MI #09460726
No. Fabricante 7100164577 3M SCOTCHLOK REDUCER SERIES CONNECTOR 2000T 1/0-2/0 ALUMINUM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.7 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007422280
  • UPC_NO
    00054007422280

Descripción general

Descripción del fabricante
7100164577 3M REDUCTOR SCOTCHLOK
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los diámetros de barril de cada extremo son diferentes, para permitir la conexión de conductores de diferentes tamaños
  • Se pueden utilizar en conductores trenzados concéntricos, comprimidos y compactos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"