Motion
7010378920 TOBILLERA DE AS CON ESTABILIZADORES LATERALES 207266, TALLA ÚNICA AJUSTABLE

3M
7010378920 ACE ANKLE BRACE WITH SIDE STABILIZERS 207266, ONE SIZE ADJUSTABL

Soporte de tobillo ACE℮ con estabilizadores laterales 207266, un tamaño ajustable
Artículo MI #09460881
No. Fabricante 7010378920 ACE ANKLE BRACE WITH SIDE STABILIZERS 207266, ONE SIZE ADJUSTABL
Precio24.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010378920 ACE ANKLE BRACE WITH SIDE STABILIZERS 207266, ONE SIZE ADJUSTABL

Soporte de tobillo ACE℮ con estabilizadores laterales 207266, un tamaño ajustable
Artículo MI #09460881
No. Fabricante 7010378920 ACE ANKLE BRACE WITH SIDE STABILIZERS 207266, ONE SIZE ADJUSTABL
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
Precio24.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.281 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051131203914
  • UPC_NO
    00051131203914

Descripción general

Descripción del fabricante
TOBILLERA DE 7010378920 AS CON LATERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El sistema de cierre de cordones rápido se puede colocar sobre la parte delantera o trasera del tobillo para mayor comodidad y flexibilidad
  • El mecanismo de sujeción permite un ajuste completo alrededor del tobillo y debajo del talón para un ajuste personalizado
  • Proporciona niveles personalizables de compresión y soporte
  • Los estabilizadores laterales ayudan a reducir el movimiento lateral
  • Diseño cómodo que se puede llevar en cualquiera de los tobillos
  • Puede llevarse con un calcetín para mayor comodidad
  • Se ajusta cómodamente a una variedad de calzado
  • Talla única para la mayoría
  • La marca ACE℮ es la marca más confiable de aparatos ortopédicos, soportes y vendas elásticas de los Estados Unidos*\n(*Basado en el seguimiento de 2015 aparatos ortopédicos, soportes y vendas elásticas por parte de TNS Brand Health. )
  • Con el apoyo de nuestro panel de expertos de ingenieros y profesionales médicos.