Motion
207465

3M
207465

Cinta ACE-ACE: 1.5000 pulg., 38.10 mm de ancho, 10 yardas, 9.14 m de longitud, tela de algodón o tejido Material de refuerzo
Artículo MI #09460911
No. Fabricante 207465
Precio5.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
207465

Cinta ACE-ACE: 1.5000 pulg., 38.10 mm de ancho, 10 yardas, 9.14 m de longitud, tela de algodón o tejido Material de refuerzo
Artículo MI #09460911
No. Fabricante 207465
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
Su precio$5.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.14 m, 10 yardas
  • Ancho
    1.5000 pulg., 38.10 mm

Detalles

  • Material de apoyo
    Tejido o tela a base de algodón
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00051131208162
  • UPC_NO
    00051131208162

Descripción general

Descripción del fabricante
7010311359 CINTA ACE 207465, 1-PACK;
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Su diseño resistente ofrece un soporte firme
  • Proporciona protección a las articulaciones débiles y lesionadas
  • El adhesivo fuerte permanece colocado
  • La cinta es fácil de usar y se rasga fácilmente
  • Cinta para una sujeción segura
  • Ideal para tobillos, dedos y muñecas
  • Funciona muy bien con la ropa interior deportiva ACE .
  • Tamaño: 1.5” x 10 yardas
  • Disponible en formato individual o 4pk
  • ACE℮ es la marca de aparatos ortopédicos, soportes y vendas elásticas más confiable de los Estados Unidos* (*Basado en el seguimiento de 2018 aparatos ortopédicos, soportes y vendas elásticas de TNS Brand Health).
  • Con el apoyo de nuestro panel de expertos de ingenieros y profesionales médicos.