Motion
7100188447 CINTA ORIGINAL PARA PINTORES EN AZUL ESCOCÉS 2090-24EP6, 0.94 PULG. X 6

3M
7100188447 SCOTCHBLUE ORIGINAL PAINTER'S TAPE 2090-24EP6, 0.94 IN X 6

Cinta de enmascarar - 54.80 m de largo, 24 mm de ancho, azul
Artículo MI #09460937
No. Fabricante 7100188447 SCOTCHBLUE ORIGINAL PAINTER'S TAPE 2090-24EP6, 0.94 IN X 6
Precio47.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100188447 SCOTCHBLUE ORIGINAL PAINTER'S TAPE 2090-24EP6, 0.94 IN X 6

Cinta de enmascarar - 54.80 m de largo, 24 mm de ancho, azul
Artículo MI #09460937
No. Fabricante 7100188447 SCOTCHBLUE ORIGINAL PAINTER'S TAPE 2090-24EP6, 0.94 IN X 6
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
Precio47.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.80 m
  • Peso
    1.965 lb
  • Ancho
    24 mm

Detalles

  • Color
    Azul
  • Número de Upc del fabricante
    00051141318875
  • UPC_NO
    00051141318875

Descripción general

Descripción del fabricante
7100188447 ORIGINAL DE AZUL FOTOGRAFÍA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Diseñado para su uso en múltiples superficies, como paredes lisas o ligeramente texturizadas, molduras, rodapiés, baldosas y vidrio
  • 14 días de eliminación limpia, sin daños ni residuos pegajosos
  • Adhesivo medio
  • Resistente a los rayos UV y a la luz solar
  • Tamaño: 0.94 pulg. x 60 yardas
  • Paquete: 6 rollos/paquete
  • Consejos de aplicación de la cinta: Para obtener excelentes resultados de pintura, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y sin polvo para que la cinta se adhiera correctamente. A continuación, aplique la cinta sobre la superficie mientras presiona firmemente hacia abajo a medida que avanza. Por último, deje que la cinta se fije durante unos 30 a 60 minutos antes de pintar.
  • Consejos para quitar la cinta: Espere hasta que la pintura esté seca al tacto antes de quitar la cinta. Levante la cinta tirando lentamente hacia atrás sobre sí misma y, a continuación, retírela en un ángulo de 45 grados.