Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.344 lb
Detalles
- ColorNegro
- Número de Upc del fabricante00051131197862
- UPC_NO00051131197862
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Mezcla única de materiales para un soporte fuerte, calidez relajante y comodidad
- Material transpirable detrás de la rodilla que libera el exceso de humedad
- Diseño de rótula abierta para mayor sujeción y comodidad de la rótula
- Cierre de dos correas para un ajuste y sujeción personalizables
- El diseño flexible permite un rango completo de movimiento
- El diseño de la manga es fácil de poner y quitar
- Diseño cómodo que se puede llevar en cualquiera de las rodillas
- Ideal para rodillas rígidas, débiles y lesionadas
- Resistente a los olores
- Tamaño: S, M, L
- ACE℮ es la marca de aparatos ortopédicos, soportes y vendas elásticas más confiable de los Estados Unidos*\n(*Basado en el seguimiento de 2015 TNS Brand Health de aparatos ortopédicos, soportes y vendas elásticas).
- Con el apoyo de nuestro panel de expertos de ingenieros y profesionales médicos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.