Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.289 lb
Detalles
- ColorNegro
- Número de Upc del fabricante00051131197947
- UPC_NO00051131197947
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Los estabilizadores laterales reforzados ayudan a limitar el movimiento lateral
- El diseño ofrece niveles personalizables de compresión y soporte
- Características ajustables para una comodidad personalizada
- Diseño fácil de usar para un uso sin complicaciones
- Los materiales transpirables permiten que el aire circule y ayudan a mantener la piel seca
- Puede llevarse con un calcetín debajo para mayor comodidad
- Se ajusta cómodamente a una variedad de calzado
- Talla única para la mayoría
- La marca ACE℮ es la marca más confiable de aparatos ortopédicos, soportes y vendas elásticas* (*Basado en el seguimiento de 2015 TNS Brand Health de aparatos ortopédicos, soportes y vendas elásticas)
- Con el apoyo de nuestro panel de expertos de ingenieros y profesionales médicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.