Motion
7100151417 3M RESINA ELÉCTRICA ESCOCESA 210N, KIT DE 20 LB (DOS LATAS 1-GAL)

3M
7100151417 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 210N, 20 LB KIT (TWO 1-GAL CANS)

3M™ Scotchcast 210N Resina eléctrica, kit de 20 lb (dos latas de 1 galón), 1 kit/caja
Artículo MI #09460991
No. Fabricante 7100151417 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 210N, 20 LB KIT (TWO 1-GAL CANS)
Precio2,095.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100151417 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 210N, 20 LB KIT (TWO 1-GAL CANS)

3M™ Scotchcast 210N Resina eléctrica, kit de 20 lb (dos latas de 1 galón), 1 kit/caja
Artículo MI #09460991
No. Fabricante 7100151417 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL RESIN 210N, 20 LB KIT (TWO 1-GAL CANS)
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
Precio2,095.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051128613863
  • UPC_NO
    00051128613863

Descripción general

Descripción del fabricante
7100151417 3M SCOTCHCAST ELECTRICAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 70 Dureza Shore D
  • Tiene un tiempo de gel de 30 minutos a 60 °C ( 140 °F)
  • Útil para recubrir bobinas, transformadores, motores, módulos, componentes eléctricos y electrónicos
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 130 °C ( 32 a 266 °F)
  • Se alarga un 15 % más que su tamaño original para facilitar el aislamiento o la envoltura
  • Resistente a los productos químicos y a la humedad