Especificaciones
Dimensions
- Altura2.2 pulg.
- Peso2.203 lb
Details
- Características y beneficios• Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Potentes herramientas livianas diseñadas principalmente para uso en el mercado de repuestos automotrices e ideales para uso intermitente en aplicaciones de acabado y lijado puntual de trabajo ligero• El diseño de empuñadura de pistola permite lijar con facilidad áreas de difícil acceso como las que se encuentran en jambas de puertas, parachoques y lentes de faros• El cuerpo de compuesto duradero se siente bien en la mano y tiene menos potencial de descomponerse si se golpea contra la superficie de trabajo
- Número de Upc del fabricante00051141283548
- UPC_NO00051141283548
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Potentes herramientas ligeras destinadas principalmente para su uso en el mercado de repuestos automotrices e ideales para uso intermitente en aplicaciones de acabado y lijado puntual de trabajo ligero
- El diseño de empuñadura de pistola permite lijar con facilidad zonas de difícil acceso como las que se encuentran en los embobinados de las puertas, parachoques y lentes de los faros
- El cuerpo compuesto duradero se siente bien en la mano y tiene menos potencial de descomponerse si se golpea contra la superficie de trabajo
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.