Motion
7010332971 NOTAS ADHESIVAS POST-IT, 3321-SSAU-B, 3 PULG. X 3 PULG. (76 MM X 76

3M
7010332971 POST-IT SUPER STICKY NOTES, 3321-SSAU-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76

Notas Post-it® Super Sticky, 3321-SSAU-B, 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm), colores de Río de Janeiro
Artículo MI #09461928
No. Fabricante 7010332971 POST-IT SUPER STICKY NOTES, 3321-SSAU-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010332971 POST-IT SUPER STICKY NOTES, 3321-SSAU-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76

Notas Post-it® Super Sticky, 3321-SSAU-B, 3 x 3 pulgadas (76 x 76 mm), colores de Río de Janeiro
Artículo MI #09461928
No. Fabricante 7010332971 POST-IT SUPER STICKY NOTES, 3321-SSAU-B, 3 IN X 3 IN (76 MM X 76
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3 pulg.
  • Ancho general
    3 pulg.
  • Peso
    0.237 lb

Detalles

  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00021200533778
  • Cantidad mínima del pedido
    48
  • Tipos de productos
    Superadherente
  • UPC_NO
    00021200533778

Descripción general

Descripción del fabricante
7010332971 NOTAS ADHESIVAS POST-IT,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Colección Río de Janeiro de 3 x 3 pulgadas con almohadilla BONUS
  • Las Notas Post-it® Super Sticky se pegan y se vuelven a pegar para que tus pensamientos se noten.
  • Las Notas Post-it® Super Sticky tienen 2X el poder de adherencia.
  • Descarga la aplicación gratuita Post-it®. Tanto si trabajas como si aprendes de forma remota, la aplicación Post-it® es la forma perfecta de capturar y compartir ideas, realizar un seguimiento de las tareas o crear calendarios coloridos con tus amigos. Comparte en múltiples plataformas, como Dropbox, Trello®, PowerPoint® o sincronizada en todos tus dispositivos.
  • Utilícelo para recordatorios en puertas, ventanas y paredes.
  • 4 almohadillas/paquete, 45 hojas/almohadilla
  • Las Notas Post-it® Super Sticky son reciclables.
  • El papel de las Notas Post-it® Super Sticky se obtiene de bosques certificados, renovables y gestionados de forma responsable.