Especificaciones
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Aplicación- Afilado ligero - Afilado - Pelado de pintura - Afilado en ángulo recto - Pintura de banda a metal - Bridas de dobladillo de puerta - Afilado de soldadura
- ColorMorado
- Número de Upc del fabricante00051131333772
- UPC_NO00051131333772
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cubitron™ II corta un 30 % más rápido y dura 2x más que los abrasivos cerámicos convencionales
- La tecnología de grano con forma de precisión (PSG) emplea microrreplicación para lograr un abrasivo extremadamente uniforme
- Los granos abrasivos de PSG triangulares son súper afilados y cortan excepcionalmente rápido
- Los granos están orientados electrostáticamente sobre una superficie abrasiva para un corte eficiente, uniforme y desgastado
- Autofracturas de PSG durante el uso para mantener la nitidez y prolongar la vida útil del abrasivo
- El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina otorgan a este disco una larga vida útil y resistencia a los desgarros
- Significativamente más duradero, completa más piezas por disco y requiere menos cambios de disco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.