Motion
DISCO DE FIBRA ABRASIVA 7100033183 3M CUBITRON II, 33413, 5 IN X 7/8 IN (125

3M
7100033183 3M CUBITRON II ABRASIVE FIBRE DISC, 33413, 5 IN X 7/8 IN (125

Material abrasivo cerámico con forma de precisión, color morado
Artículo MI #09461980
No. Fabricante 7100033183 3M CUBITRON II ABRASIVE FIBRE DISC, 33413, 5 IN X 7/8 IN (125
Precio72.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100033183 3M CUBITRON II ABRASIVE FIBRE DISC, 33413, 5 IN X 7/8 IN (125

Material abrasivo cerámico con forma de precisión, color morado
Artículo MI #09461980
No. Fabricante 7100033183 3M CUBITRON II ABRASIVE FIBRE DISC, 33413, 5 IN X 7/8 IN (125
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
Precio72.83 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    - Afilado - Pintura de banda a metal - Afilado de soldadura - Afilado en ángulo recto - Afilado de pintura - Afilado ligero - Bridas de dobladillo de puerta
  • Color
    Morado
  • Número de Upc del fabricante
    00051131334137
  • UPC_NO
    00051131334137

Descripción general

Descripción del fabricante
7100033183 3M CUBITRON II ABRASIVO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cubitron™ II corta un 30 % más rápido y dura 2x más que los abrasivos cerámicos convencionales
  • La tecnología de grano con forma de precisión (PSG) emplea microrreplicación para lograr un abrasivo extremadamente uniforme
  • Los granos abrasivos de PSG triangulares son súper afilados y cortan excepcionalmente rápido
  • Los granos están orientados electrostáticamente sobre una superficie abrasiva para un corte eficiente, uniforme y desgastado
  • Autofracturas de PSG durante el uso para mantener la nitidez y prolongar la vida útil del abrasivo
  • El soporte de fibra rígida y una fuerte unión de resina otorgan a este disco una larga vida útil y resistencia a los desgarros
  • Significativamente más duradero, completa más piezas por disco y requiere menos cambios de disco
  • Características Diámetro del orificio central 7/8”