Motion
7100110951 3M LIJADORA DE DISCO CON EMPUÑADURA DE PISTOLA, 33577, 50 MM Y 75 MM, 18, 000 MÁX.

3M
7100110951 3M PISTOL GRIP DISC SANDER, 33577, 50 MM AND 75 MM, 18, 000 MAX

3M™ Lijadora de disco Pistol Grip, 33577, 50 mm y 75 mm, 18,000 RPM máx., 1 por caja
Artículo MI #09462023
No. Fabricante 7100110951 3M PISTOL GRIP DISC SANDER, 33577, 50 MM AND 75 MM, 18, 000 MAX
Precio481.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100110951 3M PISTOL GRIP DISC SANDER, 33577, 50 MM AND 75 MM, 18, 000 MAX

3M™ Lijadora de disco Pistol Grip, 33577, 50 mm y 75 mm, 18,000 RPM máx., 1 por caja
Artículo MI #09462023
No. Fabricante 7100110951 3M PISTOL GRIP DISC SANDER, 33577, 50 MM AND 75 MM, 18, 000 MAX
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
Precio481.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.05 pulg.
  • Peso
    4.075 lb

Detalles

  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• Potente .45 El motor HP ofrece hasta 18,000 RPM• Pesa menos de 1.5 lbs. para versatilidad y facilidad de uso en espacios reducidos• Motor equilibrado y agarre cómodo moldeado estilo pistola que reducen la vibración y el ruido• El control de velocidad variable en el gatillo aumenta la precisión del operador para menos retrabajo• Excelente para usar con discos Roloc™ de Fibra Cubitron™ II 3M™
  • Número de Upc del fabricante
    00051131335776
  • UPC_NO
    00051131335776

Descripción general

Descripción del fabricante
7100110951 3M LIJADORA DE DISCO CON EMPUÑADURA DE PISTOLA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Potente .45 El motor HP suministra hasta 18,000 RPM
  • Pesa menos de 1.5 lb para ofrecer versatilidad y facilidad de uso en espacios reducidos
  • Motor equilibrado y cómodo agarre moldeado estilo pistola que reducen la vibración y el ruido
  • El control de velocidad variable en el gatillo aumenta la precisión del operador para reducir el retrabajo
  • Excelente para usar con discos Roloc™ de fibra 3M™ Cubitron™ II
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno