Motion
ROLLO DE LIJADO LIMPIO 7100138562 3M CUBITRON II HOOKIT, 34468, 240+

3M
7100138562 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING SHEET ROLL, 34468, 240+

3M™ Rollo de lámina de lijado Cubitron™ II Hookit topo, 34468, grado 240+ , 115 mm x 12 m, 5 rollos por caja
Artículo MI #09462144
No. Fabricante 7100138562 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING SHEET ROLL, 34468, 240+
Precio142.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100138562 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING SHEET ROLL, 34468, 240+

3M™ Rollo de lámina de lijado Cubitron™ II Hookit topo, 34468, grado 240+ , 115 mm x 12 m, 5 rollos por caja
Artículo MI #09462144
No. Fabricante 7100138562 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING SHEET ROLL, 34468, 240+
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
Precio142.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    39.3701 pies
  • Ancho general
    4.52756 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051131344686
  • UPC_NO
    00051131344686

Descripción general

Descripción del fabricante
7100138562 3M GANCHO CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Incluye granos de forma triangular con forma de precisión 3M™ que cortan al menos un 30 % más rápido y duran al menos un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
  • El patrón de varios orificios de lijado limpio ofrece una excelente extracción del polvo
  • El abrasivo de tipo gancho y bucle Hookit 3M™ se fija firmemente y se retira rápidamente para un cambio rápido
  • La tecnología de puntuación Kiss-cut permite su uso en múltiples longitudes de hoja
  • Una superficie de corte más afilada significa que se requiere menos presión
  • Los granos están orientados electrostáticamente sobre una superficie abrasiva para un corte eficiente

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno