Motion
HOJA DE ARCHIVO HOOKIT 7100152689 3M CUBITRON II, 34492, GRADO 80+ , 69 MM

3M
7100152689 3M CUBITRON II HOOKIT FILE SHEET, 34492, 80+ GRADE, 69 MM

3M™ Hoja de archivo Cubitron™ II Hookit, 34492, grado 80+ , 69 mm x 419 mm, 25 hojas por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #09462148
No. Fabricante 7100152689 3M CUBITRON II HOOKIT FILE SHEET, 34492, 80+ GRADE, 69 MM
Precio98.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100152689 3M CUBITRON II HOOKIT FILE SHEET, 34492, 80+ GRADE, 69 MM

3M™ Hoja de archivo Cubitron™ II Hookit, 34492, grado 80+ , 69 mm x 419 mm, 25 hojas por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #09462148
No. Fabricante 7100152689 3M CUBITRON II HOOKIT FILE SHEET, 34492, 80+ GRADE, 69 MM
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
Precio98.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    16.5 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Número de Upc del fabricante
    00051131344921
  • UPC_NO
    00051131344921

Descripción general

Descripción del fabricante
7100152689 3M GANCHO CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Incluye granos de forma triangular con forma de precisión 3M™ que cortan al menos un 30 % más rápido y duran al menos un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
  • El abrasivo de tipo gancho y bucle Hookit 3M™ se fija firmemente y se retira rápidamente para un cambio rápido
  • La tecnología de grano en forma de precisión (PSG) emplea microrreplicación para obtener grano triangular afilado y de tamaño uniforme
  • Los granos abrasivos de PSG triangulares son afilados y cortan excepcionalmente rápido

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno