Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total16.5 pulg.
- Ancho general2.75 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante00051131344976
- UPC_NO00051131344976
Descripción general
Descripción del fabricante
7100158707 3M GANCHO CUBITRON II
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Incluye granos de forma triangular con forma de precisión 3M™ que cortan al menos un 30 % más rápido y duran al menos un 30 % más que otros abrasivos cerámicos convencionales
- El abrasivo de tipo gancho y bucle Hookit 3M™ se fija firmemente y se retira rápidamente para un cambio rápido
- La tecnología de grano en forma de precisión (PSG) emplea microrreplicación para obtener grano triangular afilado y de tamaño uniforme
- Los granos abrasivos de PSG triangulares son afilados y cortan excepcionalmente rápido