Motion
35-1/2X20FT-MUL

3M
35-1/2X20FT-MUL

Cinta aislante de vinilo: 0.5000 pulg., 12.70 mm de ancho, 7 mm de grosor, 20 pies, 6.10 m de longitud, material de refuerzo de PVC, de 14 °F a 221 °F, temperatura de funcionamiento de -10 °C a 105 °C. Rango
Artículo MI #09462209
No. Fabricante 35-1/2X20FT-MUL
Precio38.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
35-1/2X20FT-MUL

Cinta aislante de vinilo: 0.5000 pulg., 12.70 mm de ancho, 7 mm de grosor, 20 pies, 6.10 m de longitud, material de refuerzo de PVC, de 14 °F a 221 °F, temperatura de funcionamiento de -10 °C a 105 °C. Rango
Artículo MI #09462209
No. Fabricante 35-1/2X20FT-MUL
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
Precio38.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20 pies, 6.10 m
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    0.5000 pulg., 12.70 mm

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    Mantenimiento eléctrico
  • Material de apoyo
    PVC
  • Color
    Multicolor
  • Número de Upc del fabricante
    00054007905295
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    105 °C, 221 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °C, 14 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 °C a 105 °C, 14 °F a 221 °F
  • Estándares cumplidos
    RoHS 2011/65/UE
  • Material de refuerzo de cinta
    PVC
  • Color de la cinta
    Multicolor
  • Rango de temperatura
    -10 °C a 105 °C, 14 °F a 221 °F
  • UPC_NO
    00054007905295
  • Voltaje
    600 V

Descripción general

Descripción del fabricante
7010297490 CÓDIGO DE COLOR VINILO ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La combinación del adhesivo de resina de caucho sensible a la presión y el soporte de PVC ofrece una excelente protección eléctrica y mecánica
  • Retardante a las llamas y altamente resistente a los rayos UV, abrasión, humedad, álcalis, disolventes y muchos ácidos
  • Adecuado para su uso en la identificación de fases, codificación por colores de cables de motor y sistemas de tuberías y para marcar áreas de seguridad
  • Hecho de PVC duradero
  • Soporta un rango de temperatura de -10 a 105 °C ( 14 a 221 °F)
  • Homologado por UL, certificado VDE, CSA y cumple con RoHS 2015/863/EU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos