Motion
7100169722 3M LÁMINA DORADA 216U, 35332, P320, UN PESO, 18 PULG. X 18 PULG., 310 LUMBRERA

3M
7100169722 3M GOLD SHEET 216U, 35332, P320, A WT, 18 IN X 18 IN, 310 SHEE

3M™ Hoja dorada 216U, 35332, P320, A peso, 18 x 18 pulg., 310 hojas por caja
Artículo MI #09462228
No. Fabricante 7100169722 3M GOLD SHEET 216U, 35332, P320, A WT, 18 IN X 18 IN, 310 SHEE
Precio2,740.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100169722 3M GOLD SHEET 216U, 35332, P320, A WT, 18 IN X 18 IN, 310 SHEE

3M™ Hoja dorada 216U, 35332, P320, A peso, 18 x 18 pulg., 310 hojas por caja
Artículo MI #09462228
No. Fabricante 7100169722 3M GOLD SHEET 216U, 35332, P320, A WT, 18 IN X 18 IN, 310 SHEE
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
Precio2,740.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    18 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051131353329
  • UPC_NO
    00051131353329

Descripción general

Descripción del fabricante
7100169722 3M HOJA DORADA 216U, 35332,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cómoda forma de lámina disponible en una variedad de tamaños, granos y densidades
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El soporte de papel ligero de peso A es adecuado para aplicaciones de acabado y lijado a mano
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte más agresivo y minimiza la obstrucción de polvo en el abrasivo para aumentar la productividad
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie de la lámina para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos