Motion
7100159941 3M ROLLOS DE PAPEL ABSORBENTE, 35339, GRADO 600 , 2 9/16 PULG. X 50 YARDAS,

3M
7100159941 3M WETORDRY PAPER ROLL, 35339, 600 GRADE, 2 9/16 IN X 50 YD,

3M™ rollo de papel Wetordry, 35339, grado 600 , 2 9/16 pulg. x 50 yardas, 1 por caja
Artículo MI #09462233
No. Fabricante 7100159941 3M WETORDRY PAPER ROLL, 35339, 600 GRADE, 2 9/16 IN X 50 YD,
Precio181.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100159941 3M WETORDRY PAPER ROLL, 35339, 600 GRADE, 2 9/16 IN X 50 YD,

3M™ rollo de papel Wetordry, 35339, grado 600 , 2 9/16 pulg. x 50 yardas, 1 por caja
Artículo MI #09462233
No. Fabricante 7100159941 3M WETORDRY PAPER ROLL, 35339, 600 GRADE, 2 9/16 IN X 50 YD,
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
Precio181.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    50 yardas
  • Ancho general
    2.5625 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    00051131353398
  • UPC_NO
    00051131353398

Descripción general

Descripción del fabricante
7100159941 3M RODILLO DE PAPEL DE LA BAÑERA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de papel impermeable de peso A ofrece una flexibilidad excelente en aplicaciones prácticas
  • El mineral de carburo de silicio proporciona un corte agresivo y un acabado fino y consistente
  • La adhesión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del abrasivo
  • El material impermeable permite una fácil eliminación de residuos