Motion
7100169036 3M HOJA DE PAPEL WETORDRY, 35344, GRANO 2000 , 2 3/4 PULG. X 4 1/2 PULG.

3M
7100169036 3M WETORDRY PAPER SHEET, 35344, 2000 GRIT, 2 3/4 IN X 4 1/2 IN

3M™ Hoja de papel de Wetordry, 35344, 2000 granos, 2 3/4 in x 4 1/2 in, 50 hojas por paquete, 5 paquetes por caja
Artículo MI #09462236
No. Fabricante 7100169036 3M WETORDRY PAPER SHEET, 35344, 2000 GRIT, 2 3/4 IN X 4 1/2 IN
Precio20.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100169036 3M WETORDRY PAPER SHEET, 35344, 2000 GRIT, 2 3/4 IN X 4 1/2 IN

3M™ Hoja de papel de Wetordry, 35344, 2000 granos, 2 3/4 in x 4 1/2 in, 50 hojas por paquete, 5 paquetes por caja
Artículo MI #09462236
No. Fabricante 7100169036 3M WETORDRY PAPER SHEET, 35344, 2000 GRIT, 2 3/4 IN X 4 1/2 IN
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
Precio20.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.5 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00051131353442
  • UPC_NO
    00051131353442

Descripción general

Descripción del fabricante
7100169036 3M HOJA DE PAPEL DE LA BAÑERA,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La práctica lámina se puede utilizar en húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel y metal
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El mineral de carburo de silicio es nuestro abrasivo de corte más rápido para un acabado superior
  • Gama de calidades finas desde 1000 hasta 3000 para los resultados más profesionales
  • Disponible en hojas de 9” x 11” y 5-1/2” x 9” para una variedad de usos

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos